Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zucker-Sahne-Set Serie PRACTILUX, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, extra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zucker-Sahne-Set Serie PRACTILUX, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, extra
Zucker-Sahne-Set Serie PRACTILUX, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, extra
Artikel-Nr.:
     2813-400-1026
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     708/023
EAN/GTIN:
     4003625070805
Suchbegriffe:
Milch-Set
Milch-Zucker-Set
Milchset
Zucker-Set
Zucker-Sahne-Set Serie PRACTILUX, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, extra hochwertige Qualität, Inhalt jeweils 0,23 l Länge: 23 cm,
Breite: 15,5 cm [3-teilig: Zuckerdose, Sahnegießer und Tablett]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.64 kg
Weitere Suchbegriffe: Zuckerset, milch set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 72,47*
€ 94,40*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 73,20*
€ 95,33*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 79,44*
€ 102,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.