Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbratpfannenschaufel mit perforiertem Blatt, aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbratpfannenschaufel mit perforiertem Blatt, aus Edelstahl 18/10,
Kippbratpfannenschaufel mit perforiertem Blatt, aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1104
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     143/180
EAN/GTIN:
     4003625014304
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel
Kippbratpfannenschaufel mit perforiertem Blatt, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, fugenlos, extra große Schaufelfläche, 4 mm
Lochung, schwere Qualität Schaufelmaß: 18 cm x 14 cm,
Stiellänge: 28 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.46 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 21,08*
€ 29,41*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 21,44*
€ 29,67*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,17*
€ 36,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.