Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter aus weißem hochdichtem Polyethylen, mit Entlüftungsrippen und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter aus weißem hochdichtem Polyethylen, mit Entlüftungsrippen und
Trichter aus weißem hochdichtem Polyethylen, mit Entlüftungsrippen und
Artikel-Nr.:
     2813-400-1123
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5425/165
EAN/GTIN:
     4003625542562
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter
Trichter aus weißem hochdichtem Polyethylen, mit Entlüftungsrippen und Aufhängeöse, sehr stabil Durchmesser Durchlauf:
1,2 cm, Höhe: 19,5 cm, Durchmesser innen: 15 cm, Volumen: 0,8 l [Maßangabe Durchlauf bezieht sich auf den unteren Außendurchmesser des Stutzens.]

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 4,31*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,41*
€ 4,42*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,54*
€ 5,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.