Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotmesser mit Wellenschliff MEGOL Klinge aus Chrom-Molybdän- Vanadium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotmesser mit Wellenschliff MEGOL Klinge aus Chrom-Molybdän- Vanadium
Brotmesser mit Wellenschliff MEGOL Klinge aus Chrom-Molybdän- Vanadium
Artikel-Nr.:
     2813-400-1126
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6036/220
EAN/GTIN:
     4003625603614
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
Brotmesser mit Wellenschliff MEGOL Klinge aus Chrom-Molybdän- Vanadium (x50ChrMoV15), Griff aus Polypropylen.
Ist temperaturbeständig von -25C bis +105C, spülmaschinengeeignet, robuste Profiqualität Klingenlänge: 22 cm, Gesamtlänge: 35 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
35.00 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: brotmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 12,30*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,40*
€ 12,30*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 11,93*
€ 16,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
6030/140
€ 12,38*
Sonstiges
Contacto Bander
6039/170
€ 13,25*
Sonstiges
Contacto Bander
6028/180
€ 13,74*
Sonstiges
Contacto Bander
6028/160
€ 12,77*
Sonstiges
Contacto Bander
6037/070
€ 5,35*
Sonstiges
Contacto Bander
6032/250
€ 27,08*
Sonstiges
Contacto Bander
6031/200
€ 16,03*
Sonstiges
Contacto Bander
6038/100
€ 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.