Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit schwarzer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit schwarzer,
Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit schwarzer,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1308
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7110/065
EAN/GTIN:
     4003625711036
Suchbegriffe:
Konvektomatenblech
konvektomatenblech
Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit schwarzer, doppelter PTFE-Antihaftbeschichtung, schwere
Qualität Tiefe: 6,5 cm, GN: 1/1 [GN-Systemmaße siehe Artikelserie 9725. Weitere Antihaft-Konvektomatenbleche finden Sie bei 6411.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.52 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 54,94*
€ 68,91*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 54,96*
€ 68,94*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 57,80*
€ 72,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.