Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, 0,6 mm stark, dichtschließender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorratsdose aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, 0,6 mm stark, dichtschließender
Vorratsdose aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, 0,6 mm stark, dichtschließender
Artikel-Nr.:
     2813-400-1339
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1117/125
EAN/GTIN:
     4003625111706
Suchbegriffe:
Universal-Vorratsbehälter
Universal-Vorratsboxen
Universal-Vorratsdosen
Vorratsdose aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, 0,6 mm stark, dichtschließender Acrylglas-Deckel mit Silikondichtung, nicht
spülmaschinengeeignet Volumen: 1 l, Durchmesser: 12,5 cm, Höhe: 12,5 cm [Ätzbeschriftung auf Wunsch: siehe Serviceteil.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
12.50 cm
Gewicht:
0.47 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 13,21*
€ 18,60*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 13,61*
€ 19,10*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,78*
€ 23,41*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 17,68*
€ 27,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.