Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparschäler Serie POLARIS mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sparschäler Serie POLARIS mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl 18/10,
Sparschäler Serie POLARIS mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1344
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     923/185
EAN/GTIN:
     4003625092302
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler

Sparschäler Serie POLARIS
mit seidenmatt poliertem Griff aus Edelstahl 18/10,
Arbeitsteil aus Edelstahl 18/0 Länge: 18,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
19 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
114
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 4,48*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,53*
€ 4,59*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,71*
€ 6,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
37/170
ab € 2,36*
Sonstiges
Contacto Bander
2246/165
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.