Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelkorkenzieher aus verchromtem Messing, hochglänzend mit Kunststoffeinlagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelkorkenzieher aus verchromtem Messing, hochglänzend mit Kunststoffeinlagen
Hebelkorkenzieher aus verchromtem Messing, hochglänzend mit Kunststoffeinlagen
Artikel-Nr.:
     2813-400-1345
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     453/195
EAN/GTIN:
     4003625045308
Suchbegriffe:
Flügel-Korkenzieher
Flügelkorkenzieher
Hebel-Korkenzieher
Hebelkorkenzieher
Hebelkorkenzieher aus verchromtem Messing, hochglänzend mit Kunststoffeinlagen Länge: 19,5 cm
Drehflügel ist auch Kapselheber,
schwere Qualität

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
18.50 cm
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 10,73*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 7,45*
€ 10,99*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,05*
€ 15,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
318/150
ab € 2,67*
Sonstiges
Contacto Bander
315/150
ab € 2,85*
Sonstiges
Contacto Bander
312/120
ab € 2,92*
Sonstiges
Contacto Bander
319/110
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.