Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasagneheber Serie POLARIS ganz aus Edelstahl 18/10, mit seidenmatt poliertem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasagneheber Serie POLARIS ganz aus Edelstahl 18/10, mit seidenmatt poliertem
Lasagneheber Serie POLARIS ganz aus Edelstahl 18/10, mit seidenmatt poliertem
Artikel-Nr.:
     2813-400-1427
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     904/090
EAN/GTIN:
     4003625090414
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel
Lasagneheber Serie POLARIS
ganz aus Edelstahl 18/10, mit seidenmatt poliertem Griff, mit kurzem sehr stark angewinkeltem Blatt
Spatelmaß: 9 cm x 7 cm, Gesamtlänge: 34 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
34.00 cm
Gewicht:
0.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 7,22*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,92*
€ 7,42*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,21*
€ 10,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
905/255
ab € 2,92*
Sonstiges
Contacto Bander
966/320
ab € 4,01*
Sonstiges
Contacto Bander
910/310
ab € 3,69*
Sonstiges
Contacto Bander
975/320
ab € 4,89*
Sonstiges
Contacto Bander
977/330
ab € 4,82*
Sonstiges
Contacto Bander
942/340
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.