Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(Nicht-) Raucherschild , hochglänzend poliert, passend zu Tischnummernschilder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
(Nicht-) Raucherschild , hochglänzend poliert, passend zu Tischnummernschilder
(Nicht-) Raucherschild , hochglänzend poliert, passend zu Tischnummernschilder
Artikel-Nr.:
     2813-400-1461
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1053/001
EAN/GTIN:
     4003625105309
Suchbegriffe:
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Tischnummern-Aufsteller
Tischnummernschilder
(Nicht-) Raucherschild , hochglänzend poliert, passend zu Tischnummernschilder 1059 aus Edelstahl 18/10, mit beidseitigem farbigem
Aufkleber (Ø 3 cm), Materialstärke: 1,5 mm, schwere Qualität Größe: 6,5 cm x 4 cm, Nichtraucher [Ersatzaufkleber auf Anfrage.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,53*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,96*
€ 4,66*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,35*
€ 6,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.