| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-1491 Herst.-Nr.: 218/270 EAN/GTIN: 4003625021807 |
| |
|
| | |
| Vorlegezange aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität Löffelmaß: 8 cm x 5 cm, Gesamtlänge: 27 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.16 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchenzange, Mehrzweckzange, Universalzange (Gastronomie), Fisch-Vorlegezange, Fischzange, Spargel-Vorlegezange, Spargelheber, Spargelvorlegezange, Spargelzange, Vorlege-Zange, Vorlegezange, fischzange |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,29* | € 10,69* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 7,51* | € 10,93* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 11,06* | € 15,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|