| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-1512 Herst.-Nr.: 3100/010 EAN/GTIN: 4003625310024 |
| |
|
| | |
| Messeimer, zylindrisch aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, literweise graduiert, mit Henkelgriff und Ausgussschnaupe, extra schwere Qualität, Deckel hierzu 3006 Durchmesser: 24 cm, Höhe: 26 cm, Stärke: 0,8 mm, Volumen: 10 l [Deckel bitte separat bestellen (Art. 3006).]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Durchmesser: | 24 cm | Gewicht: | 2.21 kg | Oberfläche: | glänzend |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 268,69* | € 314,78* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 270,67* | € 317,76* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,82* | € 365,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,26* | € 459,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|