Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dariol-/ Becherförmchen aus Aluminium, konische Form, mit gebördeltem Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dariol-/ Becherförmchen aus Aluminium, konische Form, mit gebördeltem Rand
Dariol-/ Becherförmchen aus Aluminium, konische Form, mit gebördeltem Rand
Artikel-Nr.:
     2813-400-1555
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4021/050
EAN/GTIN:
     4003625402101
Suchbegriffe:
Dariol-Form
Dariol-Förmchen
Dariolform
Dariolförmchen
Dariol-/ Becherförmchen aus Aluminium, konische Form, mit gebördeltem Rand Bodendurchmesser: 4 cm, Höhe: 5 cm, Durchmesser
innen: 5 cm, Volumen: 75 ml

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: dariolform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 2,28*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 1,12*
€ 2,34*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,65*
€ 3,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.