Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischgrätenpinzette aus Edelstahl 18/0, seidenmatt poliert, mit geriffelter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischgrätenpinzette aus Edelstahl 18/0, seidenmatt poliert, mit geriffelter
Fischgrätenpinzette aus Edelstahl 18/0, seidenmatt poliert, mit geriffelter
Artikel-Nr.:
     2813-400-1619
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     195/155
EAN/GTIN:
     4003625019521
Suchbegriffe:
Bratpinzette
Buffetpinzette
Fischgrätenpinzette
Kochlöffelzange
Fischgrätenpinzette aus Edelstahl 18/0, seidenmatt poliert, mit geriffelter Greiffläche, spülmaschinengeeignet, schwere Qualität Länge:
15,5 cm, Breite: 2 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 9,23*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,18*
€ 9,46*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,45*
€ 12,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.