Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyoneser Bratpfanne aus handgegossenem Aluminium-Granit-Kokillenguss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lyoneser Bratpfanne aus handgegossenem Aluminium-Granit-Kokillenguss,
Lyoneser Bratpfanne aus handgegossenem Aluminium-Granit-Kokillenguss,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1643
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5508/280
EAN/GTIN:
     4003625550840
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Lyoneser Bratpfanne aus handgegossenem Aluminium-Granit-Kokillenguss, Antihaftbeschichtung aus
Titan-Aluminiumoxyd-Plasma, backofenfest bis +250C, plangedrehter Boden, mit schwerem Stiel aus Edelstahl 18/10, nicht induktionsgeeignet, hochwertiges Qualitätsprodukt Durchmesser: 28 cm, Höhe: 5,8 cm, Stiellänge: 32 cm, Bodendurchmesser: 19,5 cm [Deckel bitte separat bestellen (Art. 5509 bei Artikelserie 5509)]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
1.57 kg
Induktionsherd geeigent:
Nein
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 60,19*
€ 75,61*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 60,21*
€ 75,63*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 63,71*
€ 79,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.