Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(Nicht-) Raucherschild seidenmatt poliert passend zu Tischnummernschilder 1054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
(Nicht-) Raucherschild seidenmatt poliert passend zu Tischnummernschilder 1054
(Nicht-) Raucherschild seidenmatt poliert passend zu Tischnummernschilder 1054
Artikel-Nr.:
     2813-400-1644
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1053/002
EAN/GTIN:
     4003625105415
Suchbegriffe:
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Tischnummern-Aufsteller
Tischnummernschilder
(Nicht-) Raucherschild seidenmatt poliert passend zu Tischnummernschilder 1054 aus Edelstahl 18/10, mit beidseitigem farbigem
Aufkleber (Ø 3 cm), Materialstärke: 1,5 mm, schwere Qualität Größe: 5,3 cm x 3,4 cm, Nichtraucher [Ersatzaufkleber auf Anfrage.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,66*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 1,66*
€ 2,75*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,44*
€ 3,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.