Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchtopf ohne Deckel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Schüttrand und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milchtopf ohne Deckel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Schüttrand und
Milchtopf ohne Deckel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Schüttrand und
Artikel-Nr.:
     2813-400-1676
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6004/140
EAN/GTIN:
     4003625600422
Suchbegriffe:
Milch-Topf
Milchtopf
milch topf
Milchtopf ohne Deckel aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Schüttrand und Hohlgriff (Kaltgriff), mit verkapseltem Alu- Kompensboden,
induktionsgeeignet Volumen: 1,8 l, Durchmesser innen: 14 cm, Höhe: 13 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
14.00 cm
Gewicht:
0.60 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Volumen:
1.80 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 24,81*
€ 32,32*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 25,60*
€ 33,21*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,08*
€ 35,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.