Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher aus Edelstahl 18/10, seidenglänzend poliert, innen graduiert, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messbecher aus Edelstahl 18/10, seidenglänzend poliert, innen graduiert, mit
Messbecher aus Edelstahl 18/10, seidenglänzend poliert, innen graduiert, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-1697
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     549/100
EAN/GTIN:
     4003625054942
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Messbecher aus Edelstahl 18/10, seidenglänzend poliert, innen graduiert, mit offenem Griff, (/010 /025 fugenloser Griff)
stapelbar Volumen: 1 l, Höhe: 13,5 cm (Maßzahlen: jede 500 ml)
ohne Fuß
Nettogewicht 190 g

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.19 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 14,92*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 10,59*
€ 15,04*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,15*
€ 16,94*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 18,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.