Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft-Wok mit abgeflachtem Boden aus mehrschichtigem Material: Ummantelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft-Wok mit abgeflachtem Boden aus mehrschichtigem Material: Ummantelung
Antihaft-Wok mit abgeflachtem Boden aus mehrschichtigem Material: Ummantelung
Artikel-Nr.:
     2813-400-1738
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     523/360
EAN/GTIN:
     4003625052306
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Eisengusswok
Antihaft-Wok mit abgeflachtem Boden aus mehrschichtigem Material: Ummantelung aus Edelstahl 18/10 und 18/0, mit
PTFE-Antihaftbeschichtung, Kern aus Aluminium, hochglänzend poliert, induktionsgeeignet, schwere Qualität Durchmesser innen: 36 cm, Höhe: 9 cm, Volumen: 5 l, Stiellänge: 28 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
2.10 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,09*
€ 97,98*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 79,24*
€ 98,88*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 95,16*
€ 118,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.