Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerdose Serie PRACTILUX, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Deckel und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerdose Serie PRACTILUX, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Deckel und
Zuckerdose Serie PRACTILUX, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Deckel und
Artikel-Nr.:
     2813-400-1819
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     703/015
EAN/GTIN:
     4003625070355
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose edelstahl
zuckerdose
Zuckerdose Serie PRACTILUX, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Deckel und Bodenring, extra hochwertige Qualität Volumen:
0,15 l, Gesamthöhe: 4,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose contacto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 20,90*
€ 28,50*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 20,84*
€ 28,55*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,80*
€ 33,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.