Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beilageschüssel, flach aus Edelstahl, hochglänzend mittelschwere Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beilageschüssel, flach aus Edelstahl, hochglänzend mittelschwere Qualität
Beilageschüssel, flach aus Edelstahl, hochglänzend mittelschwere Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-400-1858
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4640/150
EAN/GTIN:
     4003625464024
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
Beilageschüssel, flach aus Edelstahl, hochglänzend mittelschwere Qualität Volumen: 0,4 l, Durchmesser innen: 14 cm, Höhe: 3,5 cm [Deckel
bitte separat bestellen.]

Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
Volumen:
0.40 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 5,03*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,04*
€ 5,11*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,45*
€ 7,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
4644/150
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.