Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf flache Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf flache Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und
Bratentopf flache Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und
Artikel-Nr.:
     2813-400-1864
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2109/200
EAN/GTIN:
     4003625210928
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Bratentopf flache Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und Schüttrand, 7 mm Sandwichboden,
induktionsgeeignet bis einschließlich Ø 45 cm, schwere Qualität Volumen: 2,5 l, Durchmesser innen: 20 cm, Höhe außen: 8,5 cm, Bodendurchmesser: 18 cm [Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
1.03 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Volumen:
2.50 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 22,34*
€ 29,32*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 22,31*
€ 29,36*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,18*
€ 32,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2161/200
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.