Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf PROFESSIONELL, Inhalt: 3,5 Liter, Durchmesser: 20 cm, Höhe: 11 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf PROFESSIONELL, Inhalt: 3,5 Liter, Durchmesser: 20 cm, Höhe: 11 cm,
Bratentopf PROFESSIONELL, Inhalt: 3,5 Liter, Durchmesser: 20 cm, Höhe: 11 cm,
Bratentopf PROFESSIONELL, Inhalt: 3,5 Liter, Durchmesser: 20 cm, Höhe: 11 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1939
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2209/200
EAN/GTIN:
     4003625220910
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Bratentopf PROFESSIONELL, Inhalt: 3,5 Liter, Durchmesser: 20 cm, Höhe: 11 cm, Edelstahl 18/10, extra schwere Qualität
gebürstet mit (bis Ø 32 cm hochglänzendem) Schüttrand,
verkapselter Sandwichboden,
induktionsgeeignet,
handliche Vollprofil-Kaltgriffe mit Schutzplatten
[Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
1.41 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
3.50 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
€ 4,95*
ab € 20,92*
€ 27,48*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,65*
€ 28,33*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 23,91*
€ 31,21*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,48*
€ 40,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2261/200
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.