Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf PROFESSIONELL, Inhalt: 5,0 Liter, Durchmesser: 24 cm, Höhe: 12 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf PROFESSIONELL, Inhalt: 5,0 Liter, Durchmesser: 24 cm, Höhe: 12 cm,
Bratentopf PROFESSIONELL, Inhalt: 5,0 Liter, Durchmesser: 24 cm, Höhe: 12 cm,
Bratentopf PROFESSIONELL, Inhalt: 5,0 Liter, Durchmesser: 24 cm, Höhe: 12 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1940
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2209/240
EAN/GTIN:
     4003625220927
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Bratentopf PROFESSIONELL, Inhalt: 5,0 Liter, Durchmesser: 24 cm, Höhe: 12 cm, Edelstahl 18/10, extra schwere Qualität
gebürstet mit (bis Ø 32 cm hochglänzendem) Schüttrand,
verkapselter Sandwichboden,
induktionsgeeignet,
handliche Vollprofil-Kaltgriffe mit Schutzplatten
[Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
12 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
1.73 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
5.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 27,79*
€ 35,49*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,57*
€ 36,58*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 30,81*
€ 39,16*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 37,17*
€ 51,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2261/240
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.