Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne PROFFESSIONELL, Durchmesser: 32 cm, Höhe: 6 cm, Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratpfanne PROFFESSIONELL, Durchmesser: 32 cm, Höhe: 6 cm, Edelstahl 18/10,
Bratpfanne PROFFESSIONELL, Durchmesser: 32 cm, Höhe: 6 cm, Edelstahl 18/10,
Bratpfanne PROFFESSIONELL, Durchmesser: 32 cm, Höhe: 6 cm, Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1941
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2203/320
EAN/GTIN:
     4003625220347
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Bratpfanne PROFFESSIONELL, Durchmesser: 32 cm, Höhe: 6 cm, Edelstahl 18/10, extra schwere Qualität,
seidenmatt gebürstet mit hochglänzendem Schüttrand,
verkapselter Sandwichboden,
induktionsgeeignet, handlicher Hohlstielgriff mit Schutzplatte,
[Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
32.00 cm
Gewicht:
1.84 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
€ 4,95*
ab € 32,45*
€ 41,26*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 32,68*
€ 41,59*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 34,80*
€ 43,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2261/320
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.