| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-1947 Herst.-Nr.: 2261/260 EAN/GTIN: 4003625226134 |
| |
|
| | |
| Deckel passend zur Serie 2200, (ausgenommen der Sauteuse 2205) Durchmesser 26 cm, passend zu /260, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt gebürstet, schwere Qualität.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Durchmesser: | 26.00 cm | Gewicht: | 0.51 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,59* | € 13,33* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 9,88* | € 13,60* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 14,61* | € 19,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|