Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teigschaber/Abstecher aus flexiblem Edelstahl 18/0, matt, weißer ABS-Griff mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teigschaber/Abstecher aus flexiblem Edelstahl 18/0, matt, weißer ABS-Griff mit
Teigschaber/Abstecher aus flexiblem Edelstahl 18/0, matt, weißer ABS-Griff mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-1981
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4075/130
EAN/GTIN:
     4003625407502
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
contacto teigschaber
Teigschaber/Abstecher aus flexiblem Edelstahl 18/0, matt, weißer ABS-Griff mit Aufhängeöse Spatelmaß: 13 cm x 6 cm
[Materialstärke 0,3 mm]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.26 kg
Weitere Suchbegriffe: teig schaber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 4,46*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 2,64*
€ 4,57*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,88*
€ 6,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.