Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenterrine aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität Volumen: 1 l,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenterrine aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität Volumen: 1 l,
Suppenterrine aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität Volumen: 1 l,
Artikel-Nr.:
     2813-400-200
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1810/150
EAN/GTIN:
     4003625181013
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
suppenterrinen edelstahl
suppen terrine
Suppenterrine aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, schwere Qualität Volumen: 1 l, Durchmesser innen: 15 cm, Gesamthöhe: 7,5 cm
[Deckel bitte separat bestellen.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
15.00 cm
Gewicht:
0.24 kg
Weitere Suchbegriffe: suppenterrine 1l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 11,93*
€ 16,15*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 12,31*
€ 16,61*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,16*
€ 24,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
1812/150
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.