Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm hochglänzendem)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm hochglänzendem)
Bratentopf aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm hochglänzendem)
Artikel-Nr.:
     2813-400-2002
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2209/280
EAN/GTIN:
     4003625220934
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Bratentopf aus Edelstahl, seidenmatt gebürstet mit (bis Ø 32 cm hochglänzendem) Schüttrand, verkapselter Sandwichboden,
induktionsgeeignet, handliche Vollprofil-Kaltgriffe mit Schutzplatten, extra schwere Qualität Volumen: 8 l, Durchmesser innen: 28 cm, Höhe außen: 14 cm, Bodendurchmesser: 27 cm [Deckel bitte separat bestellen (Serie 2261)]

Weitere Informationen:
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
2.48 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
gebürstet
Volumen:
8.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 30,98*
€ 40,20*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,00*
€ 41,30*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 39,53*
€ 50,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2261/280
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.