Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslageschale aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit umgelegtem, schmalen Rand,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslageschale aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit umgelegtem, schmalen Rand,
Auslageschale aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit umgelegtem, schmalen Rand,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2012
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5407/350
EAN/GTIN:
     4003625540728
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale
Auslageschale aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit umgelegtem, schmalen Rand, mittelschwere Qualität Länge außen: 36 cm, Breite
außen: 27,5 cm, Höhe: 5 cm, Volumen: 4 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.64 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 24,69*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 18,70*
€ 25,46*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,18*
€ 26,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.