Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit
Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-2034
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6521/020
EAN/GTIN:
     4003625651110
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit PTFE-Beschichtung, schwere Qualität Tiefe: 2 cm,
GN: 2/1 [Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.GN-Systemmaße siehe Artikelserie 9725.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
2.15 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 56,43*
€ 71,94*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 60,41*
€ 76,91*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 83,32*
€ 104,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.