| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-2037 Herst.-Nr.: 6070/100 EAN/GTIN: 4003625607025 |
| |
|
| | |
| Ölkanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Scharnierdeckel Volumen: 1 l, Höhe: 16,5 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.38 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,83* | € 22,55* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 18,01* | € 23,25* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 22,23* | € 28,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|