| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-2064 Herst.-Nr.: 4063/200 EAN/GTIN: 4003625406307 |
| |
|
| | |
| Palette aus flexiblem Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit weißem ABS-Griff Spatelmaß: 20 cm x 2,5 cm, Gesamtlänge: 33 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/0 | Gewicht: | 0.11 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kuchenmesser, Kuchenschneidhilfe, Tortenmesser, Confiseriepalette, Glasurmesser, Konditor-Palette, Konditorpalette, Kuchenpalette, Palette (Gastronomie), Tortenpalette, kuchenmesser contacto, glasurmesser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,07* | € 6,40* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 4,19* | € 6,57* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,31* | € 6,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|