Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisenpfanne, Lyoneser Form aus ungeschwärztem Stahl, Materialstärke 2,5 bis 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisenpfanne, Lyoneser Form aus ungeschwärztem Stahl, Materialstärke 2,5 bis 3
Eisenpfanne, Lyoneser Form aus ungeschwärztem Stahl, Materialstärke 2,5 bis 3
Artikel-Nr.:
     2813-400-2122
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5003/320
EAN/GTIN:
     4003625500333
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Eisenpfanne, Lyoneser Form aus ungeschwärztem Stahl, Materialstärke 2,5 bis 3 mm, gebläuter Flachgriff mit Aufhängeöse,
induktionsgeeignet, schwere Qualität Durchmesser: 32 cm, Höhe: 5 cm, Stiellänge: 25,5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2.62 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 20,63*
€ 28,08*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 21,71*
€ 28,36*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,66*
€ 34,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.