Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, flache Form, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, flache Form, mit
Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, flache Form, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-2167
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     70/160
EAN/GTIN:
     4003625007047
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, flache Form, mit extra breitem, seidenmatt poliertem Stiel
(Materialstärke: 3,5 mm), mit 4 mm Lochung, extra schwere Qualität Durchmesser: 16 cm, Stiellänge: 42 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.46 kg
Oberfläche:
matt / glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 17,27*
€ 24,12*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 17,80*
€ 24,85*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,95*
€ 25,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.