| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-2279 Herst.-Nr.: 217/300 EAN/GTIN: 4003625021715 |
| |
|
| | |
| Allzweckzange aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, mit Feder und Verschlussschieber, dekorative Greiferform aus Nylon. Ermöglicht einen kratzfreien Einsatz in beschichteten Kochgeschirren, spülmaschinengeeignet, temperaturresistent bis +220C schwere Qualität Länge: 30 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl/Kunststoff | Farbe: | silber | Gewicht: | 0.13 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 4,88* | € 7,69* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,90* | € 7,72* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 5,33* | € 8,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|