| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-229 Herst.-Nr.: 917/060 EAN/GTIN: 4003625091718 |
| |
|
| | |
| Rührbesen 10 extra dicke Drähte, ganz aus Edelstahl 18/10, mit Aufhänger, Stieldicke 3 cm, geeignet zum Einspannen in Rührmaschinen, Spezialabdichtung absolut wasserdicht, extra schwere Qualität für extremste Belastungen Länge: 63 cm, Drahtdurchmesser: 2,8 mm, Stiellänge: 34 cm, Durchmesser maximal: 12,5 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 0.61 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | 66 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,91* | € 46,89* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 37,27* | € 48,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|