Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeekanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Scharnierdeckel, Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeekanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Scharnierdeckel, Griffe
Kaffeekanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Scharnierdeckel, Griffe
Artikel-Nr.:
     2813-400-237
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3017/100
EAN/GTIN:
     4003625301725
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne edelstahl 1 liter

Kaffeekanne aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit Scharnierdeckel, Griffe stumpf geschweißt (daher absolut hygienisch), extra
schwere Qualität Volumen: 1 l, Höhe: 18 cm [*mit zusätzlichem Tragebügel]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.49 kg
Weitere Suchbegriffe: cafetiere edelstahl, cafetiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 27,28*
€ 37,09*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,06*
€ 38,19*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 30,54*
€ 41,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.