Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerglocke, transparent-weiß aus Polypropylen, mit Griffloch,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerglocke, transparent-weiß aus Polypropylen, mit Griffloch,
Tellerglocke, transparent-weiß aus Polypropylen, mit Griffloch,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2380
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6441/290
EAN/GTIN:
     4003625944199
Suchbegriffe:
Mikrowellen-Abdeckaube
Mikrowellen-Haube
Mikrowellenabdeckaube
Mikrowellenhaube
Tellerglocke, transparent-weiß aus Polypropylen, mit Griffloch, temperaturbeständig von -20C bis +120C, spülmaschinenfest,
mikrowellengeeignet, recyclebar Tellerdurchmesser: 29 cm, Höhe: 6 cm

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Gewicht:
0.27 kg
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,73*
€ 8,73*
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 8,76*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,11*
€ 11,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.