| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-242 Herst.-Nr.: 454/180 EAN/GTIN: 4003625045407 |
| |
|
| | |
| Hebelkorkenzieher aus verchromtem Messing, hochglänzend, Drehflügel ist auch als Kapselheber verwendbar, Länge: 17,5 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Messing | Farbe: | silber | Gewicht: | 0.14 kg | Oberfläche: | glänzend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,27* | € 5,26* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 3,36* | € 5,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 4,99* | € 7,77* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,78* | € 9,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,30* | € 27,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|