| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-2453 Herst.-Nr.: 3645/404 EAN/GTIN: 4003625364409 |
| |
|
| | |
| Hackblock aus Polyethylen aus weißem HD-Polyethylen 500. Separat bestellen: stabiles Untergestell aus 40 mm Vierkantstahlrohr aus Edelstahl 18/10, matt gebürstet, mit höhenverstellbaren Füßen aus grauem Kunststoff Länge: 40 cm, Breite: 40 cm, Höhe: 8 cm [Untergestell und Block ergeben eine Arbeitshöhe von etwa 85 cm.]
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Gewicht: | 12.50 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,41* | € 158,75* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,50* | € 163,46* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 157,34* | € 194,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|