Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2/4 Behälter, Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 2/4 Behälter, Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN
GN 2/4 Behälter, Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN
Artikel-Nr.:
     2813-400-2457
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7024100
EAN/GTIN:
     4044925032711
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 2/4 Behälter, Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN 70. Inhalt in Litern: 5,6. Maße: Höhe: 100 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.82 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 14,35*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 10,68*
€ 14,75*
4 Tage
299
Frei Haus
ab € 11,08*
€ 15,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,19*
€ 16,65*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,45*
€ 16,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7024002
ab € 5,62*
Zubehör
Nonne Gastro
7024001
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.