Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerdose aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit seitlichen Griffen und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerdose aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit seitlichen Griffen und
Zuckerdose aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit seitlichen Griffen und
Artikel-Nr.:
     2813-400-2527
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4615/015
EAN/GTIN:
     4003625461511
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose edelstahl
zuckerdose
Zuckerdose aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit seitlichen Griffen und Scharnierdeckel mit Löffelausschnitt Volumen:
0,15 l, Höhe: 7 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose contacto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,49*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,59*
€ 9,74*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,69*
€ 13,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.