Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenterrine aus Edelstahl, hochglänzend, mittelschwere Qualität Volumen: 1 l,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenterrine aus Edelstahl, hochglänzend, mittelschwere Qualität Volumen: 1 l,
Suppenterrine aus Edelstahl, hochglänzend, mittelschwere Qualität Volumen: 1 l,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2549
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4800/155
EAN/GTIN:
     4003625480017
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
suppenterrinen edelstahl
suppenterrine
Suppenterrine aus Edelstahl, hochglänzend, mittelschwere Qualität Volumen: 1 l, Durchmesser innen: 15,5 cm, Höhe: 9,5 cm
[Deckel bitte separat bestellen.]

Weitere Informationen:
Durchmesser:
15.50 cm
Gewicht:
0.26 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 9,17*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 6,20*
€ 9,42*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,10*
€ 12,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
4888/155
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.