Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf flache Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf flache Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und
Bratentopf flache Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und
Artikel-Nr.:
     2813-400-2554
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2109/360
EAN/GTIN:
     4003625210973
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Braten-Topf
Bratentopf
Bratentopf flache Form, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Kaltgriffen und Schüttrand, 7 mm Sandwichboden,
induktionsgeeignet bis einschließlich Ø 45 cm, schwere Qualität Volumen: 17 l, Durchmesser innen: 36 cm, Höhe außen: 18 cm, Bodendurchmesser: 32 cm [Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
36.00 cm
Gewicht:
4.10 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Volumen:
17.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 70,00*
€ 87,70*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 71,99*
€ 90,26*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 77,86*
€ 95,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contacto Bander
2161/360
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.