Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschnittgabel aus Edelstahl 18/0, hochglänzend Zinkenlänge: 4,5 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschnittgabel aus Edelstahl 18/0, hochglänzend Zinkenlänge: 4,5 cm,
Aufschnittgabel aus Edelstahl 18/0, hochglänzend Zinkenlänge: 4,5 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2564
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1019/195
EAN/GTIN:
     4003625101905
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel

Aufschnittgabel aus Edelstahl 18/0, hochglänzend Zinkenlänge: 4,5 cm, Gesamtlänge: 19,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,96*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 1,65*
€ 3,04*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,85*
€ 3,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.