Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne / Paellapfanne aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit seitlichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratpfanne / Paellapfanne aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit seitlichen
Bratpfanne / Paellapfanne aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit seitlichen
Artikel-Nr.:
     2813-400-2592
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2102/460
EAN/GTIN:
     4003625210294
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Bratpfanne / Paellapfanne aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit seitlichen Kaltgriffen und Schüttrand, 7 mm Sandwichboden,
induktionsgeeignet (bis Ø 40 cm), schwere Qualität Durchmesser innen: 46 cm, Höhe außen: 9 cm, Bodendurchmesser: 36 cm (ab Ø 46 cm nicht induktionsgeeignet.) [Deckel bitte separat bestellen]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
46.00 cm
Gewicht:
4.66 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 104,48*
€ 128,18*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 105,36*
€ 129,48*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,63*
€ 134,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.