Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runder Dispenser/ Dosierspender ganz aus Edelstahl 18/10, selbstansaugende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runder Dispenser/ Dosierspender ganz aus Edelstahl 18/10, selbstansaugende
Runder Dispenser/ Dosierspender ganz aus Edelstahl 18/10, selbstansaugende
Artikel-Nr.:
     2813-400-270
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3050/006
EAN/GTIN:
     4003625305013
Runder Dispenser/ Dosierspender ganz aus Edelstahl 18/10, selbstansaugende Pumpe, einstellbare Dosiermenge, schwenkbarer
Auslaufhahn, thekeneinbaufähig, hitzeresistent bis +70C, mit Grifflaschen Volumen: 6 l, Durchmesser innen: 17,6 cm, Behälterhöhe: 27 cm [Behälter ohne Griffe und Ersatzteile auf Anfrage.
Für den Einbau in Theken fordern Sie bitte ein Muster an.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
2.28 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 240,45*
€ 294,59*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 249,11*
€ 303,38*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,46*
€ 349,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,59*
€ 350,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,32*
€ 347,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,48*
€ 334,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,27*
€ 327,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.