Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, tiefe Form, 5 bis 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, tiefe Form, 5 bis 6 mm
Schaumkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, tiefe Form, 5 bis 6 mm
Artikel-Nr.:
     2813-400-2715
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     75/070
EAN/GTIN:
     4003625007566
Suchbegriffe:
Labor-Siebkelle
Laborlöffel
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaumkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, tiefe Form, 5 bis 6 mm Perforierung, extra schwere Qualität Volumen:
0,08 l, Durchmesser: 7 cm, Stiellänge: 29 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 16,68*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 11,99*
€ 17,11*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,88*
€ 20,90*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 17,08*
€ 26,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.