Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, tiefe Form, 5 bis 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, tiefe Form, 5 bis 6 mm
Schaumkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, tiefe Form, 5 bis 6 mm
Artikel-Nr.:
     2813-400-2717
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     75/090
EAN/GTIN:
     4003625007573
Suchbegriffe:
Labor-Siebkelle
Laborlöffel
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaumkelle, fugenlos aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, tiefe Form, 5 bis 6 mm Perforierung, extra schwere Qualität Volumen: 0,2
l, Durchmesser: 9 cm, Stiellänge: 33 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.27 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 13,87*
€ 19,30*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 14,23*
€ 19,88*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,32*
€ 23,88*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,04*
€ 30,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.